BOCCHIOTTI SPA - IBOB04595 PORTA OBLO VTR 03 PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 430 mm
Altezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892614008
Codice prodotto
IBOB04595
Cod. produttore
B04595
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
430 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
PORTA CIECA VTR 03 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


