BOCCHIOTTI SPA - IBOB04593 PORTA OBLO VTR 01 PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 265 mm
Altezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613964
Codice prodotto
IBOB04593
Cod. produttore
B04593
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
265 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
PORTA CIECA VTR 01 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


