BOCCHIOTTI SPA - IBOB04592 PORTA CIECA VTR 07 PORTELLA RICAMBIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Colore - Grigio
Larghezza - 810 mm
Altezza - 1060 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613940
Codice prodotto
IBOB04592
Cod. produttore
B04592
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Colore:
Grigio
Larghezza:
810 mm
Altezza:
1060 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
PORTA CIECA VTR 07 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO