BOCCHIOTTI SPA - IBOB04591 PORTA CIECA VTR 06 PORTELLA RICAMBIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Colore - Grigio
Larghezza - 615 mm
Altezza - 805 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613926
Codice prodotto
IBOB04591
Cod. produttore
B04591
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Colore:
Grigio
Larghezza:
615 mm
Altezza:
805 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
PORTA CIECA VTR 06 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO