BOCCHIOTTI SPA - IBOB04589 PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Colore - Grigio
Larghezza - 430 mm
Altezza - 650 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613889
Codice prodotto
IBOB04589
Cod. produttore
B04589
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Colore:
Grigio
Larghezza:
430 mm
Altezza:
650 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
PORTA CIECA VTR 04 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


