pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04587 PORTA CIECA VTR 02 PORTELLA RICAMBIO

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04587 PORTA CIECA VTR 02   PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 325 mm

  • Altezza - 425 mm

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892613834

Codice prodotto

IBOB04587

Cod. produttore

B04587

Produttore

HBO

Modello:

Porta per scomparto

Colore:

Grigio

Larghezza:

325 mm

Altezza:

425 mm

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

PORTA CIECA VTR 02 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO