pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04285 TELAIO 6 AP NEST TELAIO AUTOPORT.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04285 TELAIO 6 AP NEST    TELAIO AUTOPORT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 6

  • Modello - Telaio porta apparecchi

  • Tipo di montaggio degli apparecchi - Ad incastro

  • Lunghezza - 145 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892601084

Codice prodotto

IBOB04285

Cod. produttore

B04285

Produttore

HBO

Numero di apparecchi installabili:

6

Modello:

Telaio porta apparecchi

Tipo di montaggio degli apparecchi:

Ad incastro

Lunghezza:

145 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

81 mm

TELAIO 6 AP NEST Telaio autoportante per frutti Pepita linea NEST NERO ARDESIA