BOCCHIOTTI SPA - IBOB04264 SRCN 2 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 2
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892600872
Codice prodotto
IBOB04264
Cod. produttore
B04264
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
68.5 mm
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
2
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
SRCN 2 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN BIANCO