pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04225 CEN IP40 INC 24 W0 COP. CEN. INC. 24

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892042252

Codice prodotto

IBOB04225

Cod. produttore

B04225

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

345 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

425 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

77 mm

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO