BOCCHIOTTI SPA - IBOB04186 SDM W SCAT.DER.MIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 65 mm
Lunghezza - 65 mm
Profondità - 28 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892041866
Codice prodotto
IBOB04186
Cod. produttore
B04186
Produttore
HBO
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
65 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
SDM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO