pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04108 IP40 INC 08NE CEN INC NERO EL

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 14 PZ

EAN

8015892041088

Codice prodotto

IBOB04108

Cod. produttore

B04108

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

261 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

225 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

74 mm

Con piastra di montaggio:

no

IP40 INC 08 NE Centralino 8 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso NERO