BOCCHIOTTI SPA - IBOB04068 APVA A ANG.PIA.VAR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 127 mm
Profondità del canale battiscopa - 28 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
5 PZ
EAN
8015892040685
Codice prodotto
IBOB04068
Cod. produttore
B04068
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
127 mm
Profondità del canale battiscopa:
28 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
7021