BOCCHIOTTI SPA - IBOB04055 DPA W DERIVAZ.PAV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza del canale battiscopa - 127 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore del coperchio - Bianco 
- Larghezza del canale collegabile - 28 mm 
- Numero RAL - 9001 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892040555
Codice prodotto
IBOB04055
Cod. produttore
B04055
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
127 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Bianco
Larghezza del canale collegabile:
28 mm
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno
DPA W Derivazione battiscopaTBA / canale soprapavimento CSP-N BIANCO


