BOCCHIOTTI SPA - IBOB04051 IM 15X17 W INCROCIO MINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 17 mm 
- Larghezza - 15 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Larghezza del canale collegabile - 15 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892040517
Codice prodotto
IBOB04051
Cod. produttore
B04051
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
15 mm
Altezza del canale collegabile:
17 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001


