BOCCHIOTTI SPA - IBOB04034 GFA GIUNTO FONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 127 mm 
- Profondità - 28 mm 
- Colore - Bianco 
- Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Parete / pavimento 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892040340
Codice prodotto
IBOB04034
Cod. produttore
B04034
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Materiale:
Plastica
Finitura:
Nessuno
GFA Giunto base per canale TBA-Art GRIGIO


