BOCCHIOTTI SPA - IBOB04033 AEBA A ANG.ES.V.BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 127 mm 
- Profondità - 28 mm 
- Colore - Antracite 
- Modello - Base + Coperchio 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892040333
Codice prodotto
IBOB04033
Cod. produttore
B04033
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
7021
AEBA A Angolo esterno variabile per canale TBA-Art NERO ARDESIA


