BOCCHIOTTI SPA - IBOB04026 AIBA A ANG.IN.V.BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 127 mm
Profondità - 28 mm
Colore - Antracite
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040265
Codice prodotto
IBOB04026
Cod. produttore
B04026
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...110 °
Numero RAL:
7021