BOCCHIOTTI SPA - IBOB04022 IP40 STD54GRI CEN PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040227
Codice prodotto
IBOB04022
Cod. produttore
B04022
Produttore
HBO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
408 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
625 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
137 mm
Profondità interna:
137 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035