BOCCHIOTTI SPA - IBOB04021 IP40 STD36GRI CEN PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040210
Codice prodotto
IBOB04021
Cod. produttore
B04021
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
408 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
450 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
137 mm
Profondità interna:
137 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035