BOCCHIOTTI SPA - IBOB04020 IP40 STD24GRI CEN PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040203
Codice prodotto
IBOB04020
Cod. produttore
B04020
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
400 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
113 mm
Profondità interna:
113 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035



