BOCCHIOTTI SPA - IBOB04015 LBA A TERM.BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 127 mm 
- Profondità - 31 mm 
- Modello - Sinistra / destra 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Antracite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892040159
Codice prodotto
IBOB04015
Cod. produttore
B04015
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
31 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
7021
LBA A Terminale per canale TBA-Art NERO ARDESIA


