BOCCHIOTTI SPA - IBOB04013 LBA W TERM.BAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 127 mm
Profondità - 31 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040135
Codice prodotto
IBOB04013
Cod. produttore
B04013
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
31 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
9001
LBA W Terminale per canale TBA-Art BIANCO


