BOCCHIOTTI SPA - IBOB04006 DBA A DERIVAZ.BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza del canale battiscopa - 127 mm 
- Profondità del canale battiscopa - 28 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore del coperchio - Antracite 
- Altezza del canale collegabile - 20 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892040067
Codice prodotto
IBOB04006
Cod. produttore
B04006
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
127 mm
Profondità del canale battiscopa:
28 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Antracite
Altezza del canale collegabile:
20 mm
Larghezza del canale collegabile:
50 mm
Collegabile a:
Canale portacavi
Numero RAL:
7021


