BOCCHIOTTI SPA - IBOB03604 TPT SCNI A TAPPO TERM. SCATOLA CORN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 69 mm 
- Profondità - 8 mm 
- Modello - Sinistra / destra 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8015892567489
Codice prodotto
IBOB03604
Cod. produttore
B03604
Produttore
HBO
Altezza:
69 mm
Profondità:
8 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
7021
Forature sfondabili:
no
TPT SCNI A Tappo terminale per canale cornice TCN NERO ARDESIA



