BOCCHIOTTI SPA - IBOB03599 TPT SCNI W TAPPO TERM. SCATOLA CORN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 69 mm
Profondità - 8 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892567427
Codice prodotto
IBOB03599
Cod. produttore
B03599
Produttore
HBO
Altezza:
69 mm
Profondità:
8 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
9001
Forature sfondabili:
no
TPT SCNI W Tappo terminale per canale cornice TCN BIANCO



