pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03477 RN 6-4 A RIDUZIONE

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Larghezza del coperchio - 171 mm

  • Modello - Liscio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 68 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892034776

Codice prodotto

IBOB03477

Cod. produttore

B03477

Produttore

HBO

Numero di unità:

6

Larghezza del coperchio:

171 mm

Modello:

Liscio

Colore:

Altri

Lunghezza:

68 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

108 mm

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

7021

RN 6-4 A Riduzione da 6 a 4 moduli per scatole SBA6 e SBA8 NERO ARDESIA