BOCCHIOTTI SPA - IBOB03476 RN 6-4 W RIDUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 6 
- Larghezza del coperchio - 171 mm 
- Modello - Liscio 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 68 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892034769
Codice prodotto
IBOB03476
Cod. produttore
B03476
Produttore
HBO
Numero di unità:
6
Larghezza del coperchio:
171 mm
Modello:
Liscio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
68 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
108 mm
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
RN 6-4 W Riduzione da 6 a 4 moduli per scatole SBA6 e SBA8 BIANCO



