BOCCHIOTTI SPA - IBOB03402 SBA8 W SCAT.P.APP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 65 mm
Numero di unità installabili - 8
Altezza del canale battiscopa - 380 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892034028
Codice prodotto
IBOB03402
Cod. produttore
B03402
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
65 mm
Numero di unità installabili:
8
Altezza del canale battiscopa:
380 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
SBA8 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE 8 moduli linea TBA-Art BIANCO