BOCCHIOTTI SPA - IBOB03286 GCN A GIUNTO COR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 74 mm 
- Profondità - 22 mm 
- Colore - Antracite 
- Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno 
- Numero RAL - 7021 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892032864
Codice prodotto
IBOB03286
Cod. produttore
B03286
Produttore
HBO
Altezza:
74 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
7021
Materiale:
Plastica
GCN A Giunto coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA


