BOCCHIOTTI SPA - IBOB03284 GBN B GIUNTO BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 84 mm 
- Profondità - 25 mm 
- Colore - Marrone 
- Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Da pavimento 
- Numero RAL - 8014 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892032840
Codice prodotto
IBOB03284
Cod. produttore
B03284
Produttore
HBO
Altezza:
84 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
8014
Materiale:
Plastica
GBN B Giunto coperchio per canale battiscopa TBN MARRONE


