BOCCHIOTTI SPA - IBOB03281 LCN B TERM.COR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 72 mm
Profondità - 24 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032819
Codice prodotto
IBOB03281
Cod. produttore
B03281
Produttore
HBO
Altezza:
72 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
8014
LCN B Terminale per canale cornice TCN MARRONE