BOCCHIOTTI SPA - IBOB03280 LCN A TERM.COR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 72 mm
Profondità - 24 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032802
Codice prodotto
IBOB03280
Cod. produttore
B03280
Produttore
HBO
Altezza:
72 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
7021
LCN A Terminale per canale cornice TCN NERO ARDESIA


