BOCCHIOTTI SPA - IBOB03276 LSBN W TERM.SX.BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 83 mm
Profondità - 24 mm
Modello - Sinistra
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032765
Codice prodotto
IBOB03276
Cod. produttore
B03276
Produttore
HBO
Altezza:
83 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Sinistra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
9001
LSBN W Terminale sinistro per canale battiscopa TBN BIANCO