BOCCHIOTTI SPA - IBOB03274 LDBN A TERM.DX.BAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 83 mm 
- Profondità - 24 mm 
- Modello - Destra 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Antracite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892032741
Codice prodotto
IBOB03274
Cod. produttore
B03274
Produttore
HBO
Altezza:
83 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
7021
LDBN A Terminale destro per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA


