BOCCHIOTTI SPA - IBOB03271 DPN A DERIVAZ.PAV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm 
- Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore del coperchio - Antracite 
- Altezza del canale collegabile - 17 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8015892032710
Codice prodotto
IBOB03271
Cod. produttore
B03271
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Antracite
Altezza del canale collegabile:
17 mm
Larghezza del canale collegabile:
75 mm
Collegabile a:
Canale portacavi
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
7021


