BOCCHIOTTI SPA - IBOB03268 DCN A DERIVAZ.COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Antracite
Altezza del canale collegabile - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032680
Codice prodotto
IBOB03268
Cod. produttore
B03268
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
68.5 mm
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Antracite
Altezza del canale collegabile:
17 mm
Larghezza del canale collegabile:
75 mm
Collegabile a:
Canale portacavi
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
7021


