BOCCHIOTTI SPA - IBOB03264 DBN B DERIVAZ.BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Marrone
Altezza del canale collegabile - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032642
Codice prodotto
IBOB03264
Cod. produttore
B03264
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Marrone
Altezza del canale collegabile:
20 mm
Larghezza del canale collegabile:
50 mm
Collegabile a:
Canale portacavi
Numero RAL:
8014


