BOCCHIOTTI SPA - IBOB03256 CCN B COV.COR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892032567
Codice prodotto
IBOB03256
Cod. produttore
B03256
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Pellicola di protezione:
sì
Numero RAL:
8014
CCN B Coperchio per canale cornice TCN MARRONE


