BOCCHIOTTI SPA - IBOB03252 CBN B COV.BATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 81.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892032529
Codice prodotto
IBOB03252
Cod. produttore
B03252
Produttore
HBO
Altezza:
81.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Pellicola di protezione:
sì
Numero RAL:
8014
CBN B Coperchio per canale battiscopa TBN MARRONE


