BOCCHIOTTI SPA - IBOB03223 APM 30X10 W ANG.PIA.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032239
Codice prodotto
IBOB03223
Cod. produttore
B03223
Produttore
HBO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
APM 30x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO


