BOCCHIOTTI SPA - IBOB03141 AECN W ANG.ES.V.COR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 68.5 mm 
- Profondità - 22.5 mm 
- Colore - Bianco 
- Modello - Base + Coperchio 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892031416
Codice prodotto
IBOB03141
Cod. produttore
B03141
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
9001
AECN W Angolo esterno variabile per canale cornice TCN BIANCO


