BOCCHIOTTI SPA - IBOB03139 AEBN A ANG.ES.V.BAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 81.5 mm 
- Profondità - 22.5 mm 
- Colore - Antracite 
- Modello - Base + Coperchio 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892031393
Codice prodotto
IBOB03139
Cod. produttore
B03139
Produttore
HBO
Altezza:
81.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
7021
AEBN A Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA


