BOCCHIOTTI SPA - IBOB03138 AEBN B ANG.ES.V.BAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 81.5 mm 
- Profondità - 22.5 mm 
- Colore - Marrone 
- Modello - Base + Coperchio 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892031386
Codice prodotto
IBOB03138
Cod. produttore
B03138
Produttore
HBO
Altezza:
81.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
8014
AEBN B Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN MARRONE


