BOCCHIOTTI SPA - IBOB03116 AEM 22X10 W ANG.EST.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 22 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892031164
Codice prodotto
IBOB03116
Cod. produttore
B03116
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Larghezza:
22 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001
AEM 22x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO


