BOCCHIOTTI SPA - IBOB03098 AIM 15X17 B ANG.INT.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 15 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Marrone
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
20 PZ
EAN
8015892030983
Codice prodotto
IBOB03098
Cod. produttore
B03098
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Marrone
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
8014
AIM 15x17 B Angolo interno per minicanali TMC/TMU MARRONE


