BOCCHIOTTI SPA - IBOB03077 BIS2700 AN COLONNA BIFACC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Ovale
Altezza della colonna - 2700...3700 mm
Modello - Bifacciale
Regolabile - sì
Materiale della colonna - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030778
Codice prodotto
IBOB03077
Cod. produttore
B03077
Produttore
HBO
Forma della colonna:
Ovale
Altezza della colonna:
2700...3700 mm
Modello:
Bifacciale
Regolabile:
sì
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Sezione utile:
13500 mm²
BIS 2700 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO