pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03073 BIS660 AN MINICOL.BIFACC.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03073 BIS660 AN     MINICOL.BIFACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 660...660 mm

  • Modello - Bifacciale

  • Regolabile - no

  • Materiale della colonna - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892030730

Codice prodotto

IBOB03073

Cod. produttore

B03073

Produttore

HBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

660...660 mm

Modello:

Bifacciale

Regolabile:

no

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Sezione utile:

13500 mm²

BIS 660 AN Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO