BOCCHIOTTI SPA - IBOB03068 AICN B ANG.IN.V.COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore - Marrone
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030686
Codice prodotto
IBOB03068
Cod. produttore
B03068
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...135 °
Numero RAL:
8014


