BOCCHIOTTI SPA - IBOB03067 AICN A ANG.IN.V.COR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore - Antracite
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030679
Codice prodotto
IBOB03067
Cod. produttore
B03067
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...135 °
Numero RAL:
7021