BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 81.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore - Antracite
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Da pavimento
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030648
Codice prodotto
IBOB03064
Cod. produttore
B03064
Produttore
HBO
Altezza:
81.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...135 °
Numero RAL:
7021


